B + B SMARTWORX | 852-10302
FTTx routeur multi-ports délimitation optique périphérique Giga-accès EtherLinX-II, TX géré par Mbit/s 10/100/1000/4 + LX-SM1310/PLUS-SC, 4 x TX + SFP

Nº PIÈCE FAB.  852-10302
Nº PIÈCE  606217
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Giga-AccessEtherLinX-II accepte le trafic contenant VLAN tags sur le port de Uplink et ordonne que le trafic vers les ports de liaison descendante de paire torsadée basé sur le VLAN ID. En plus de l’attribution de 802. 1 q VLAN-tags sur un port par port, utilisateurs peuvent également « qualifier » les différentes balises VLAN pour attribuer selon la valeur DiffServ ou PRI du cadre entrant. Priorité de trafic pour chaque port est compatible avec une files d’attente de la priorisation haut/bas. Le Giga-AccessEtherLinX-II comprend par contrôle de bande passante bidirectionnelle de port et prend en charge la multidiffusion IGMP qui assure uniquement la quantité nécessaire de la propriété intellectuelle de la taille des paquets de multidiffusion sont pontées.

Applications

Les fournisseurs de services de Giga-AccessEtherLinX-II permet d’offrir des services de « LAN transparents » immeuble multi-locataires et clients d’affaires sans nécessiter de coûteux routeurs distants différencient. Résidant dans les locaux du client, le Giga-AccessEtherLinX-II fournit un point d’entrée axée sur les VLAN, couche 2 pour le réseau de fibre mile dernier pour soutenir le trunking, différenciant et en séparant le trafic client. Mettant en vedette la gestion SNMP avec port 802. 1 q VLAN, QoS 802,1 p, priorisation du trafic, contrôle de bande passante et multidiffusion élagage/espionnage (en utilisant le protocole IGMP v1, v2), le Giga-AccessEtherLinX-II est parfait pour une large gamme de Fiber-to-the-Home, fibre-à-la-trottoir et Fiber-to-the-Business (FTTx) services et constitue en fait une solution idéale pour offrir des services basés sur Ethernet aux clients rapidement et de coût. Conçu avec un encombrement réduit, le Giga-AccessEtherLinX-II facilite l’installation facile à l’intérieur des locaux. Il est doté de quatre ports (pour la connexion des utilisateurs/LAN), avec un port uplink SFP fibre 1000Base-FX ou 10/100/1000 paires torsadées Ethernet liaison descendante et est alimenté par une alimentation interne AC ou DC.

Caractéristiques

  • 802. 1 q VLAN-tags sur chaque port base, fondé sur des valeurs DiffServ ou PRI
  • SNMP gérable
  • QoS - priorisation des paquets de base 802,1 p
  • Contrôle de bande passante par port bidirectionnel
  • VLAN-tagging et Q-in-Q (double marquage) sépare le trafic client
  • Vers le haut et en cours d’exécution dans l

Spécifications  :

Valeur IP20
Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.