B + B SMARTWORX | 852-10812
10/100/1000 Mbps PoE + changement de convertisseur de médias PoE + Giga-McBasic, LFPT2TX/SX-MM850-SC, 2TX/SX-MM850-SC

Nº PIÈCE FAB.  852-10812
Nº PIÈCE  606234
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Un convertisseur de médias de fibre-nourris, il apporte tant de puissance et de données à un périphérique distant sur CAT5 standard, éliminant le besoin de puissance supplémentaire au périphérique distant. Le cuivre ports Auto négocier à la vitesse de l’appareil connecté et le mode duplex  : 10 Mbit/s, 100 Mbits/s ou 1000 Mbit/s et HDX ou FDX (y compris le contrôle de flux). En outre, les deux modèles soutien jumbo frames jusqu'à 10240 octets.

Applications

Le PoE + Giga-McBasic LFPT sont la solution parfaite pour les applications réseau qui nécessitent une alimentation par Ethernet pour les emplacements à l’intérieur de bâtiments où PoE est nécessaire pour alimenter un périphérique Ethernet. Leurs petit, table-top design et durabilité rendent parfait pour installation n’importe où l’espace est limitée. En outre, les deux unités sont fabriquées avec une alimentation interne. Un interrupteur DIP de LFPT est disponible pour activer pour le diagnostic de dépannage.

Caractéristiques

  • Se connecte à 10/100/1000 Mbit/s en cuivre à 100 ou 1000 Mbit/s fibre SFP ou 10/100/1000 Mbit/s ou 1000 Mbit/s en cuivre SFP
  • Prend en charge les trames Jumbo (jusqu'à 10240 octets)
  • Boîtier métallique robuste autonome avec alimentation interne
  • Caractéristiques configurable PoE remise à zéro sur la perte de fibre

Spécifications  :

Valeur IP20
Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.