B + B SMARTWORX | 852-11717
10/100 Mbps PoE media converter PoE McBasic LFPT, 2TX/FX-SM1310/PLUS-SC

Nº PIÈCE FAB.  852-11717
Nº PIÈCE  606248
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Comme un convertisseur de média fibre nourris, il fournit les puissance (jusqu'à 15,4 Watts) et les données à un périphérique distant unique sur CAT5 standard, éliminant le besoin de puissance supplémentaire à l’appareil. Le cuivre ports Auto négocier à la vitesse de l’appareil connecté et le mode duplex  : 10 Mbit/s ou 100 Mbit/s et HDX ou FDX (y compris le contrôle de flux). En outre, le jumbo de prise en charge PoE McBasic LFPT encadre jusqu'à 10240 octets.
LFPT petite, table-top design et durabilité fait de la McBasic PoE il est conçu pour être installé n’importe où l’espace est limité. En outre, la McBasic de PoE est livré avec une alimentation interne. Un lien faille passer par DIP Switch est situé sur le bas de l’appareil, pour permettre à link LED dépannage.

Applications

La PoE McBasic LFPT est la solution idéale pour les applications réseau qui nécessitent une alimentation par Ethernet pour les emplacements à l’intérieur de bâtiments où PoE est nécessaire pour alimenter un périphérique Ethernet. La PoE McBasic LFPT propose trois ports - un uplink de fibre 100 MB/s pour la connexion réseau, un port 10/100Base-T cuivre de PoE/PSE qui fournit Power over Ethernet et un 10/100 Mbit/s en cuivre port pour connecter une unité non-PoE pour la liaison ascendante à fibre même.

Caractéristiques

  • 3 ports commodes - un fixe de 100 Mbit/s port de liaison montante de fibre, un
  • 10/100Base-T PoE/port PSE et un port de cuivre 10/100 Mbit/s
  • Prend en charge les trames Jumbo (jusqu'à 10240 octets)
  • Réinitialisation de PoE configurable caractéristiques sur fibre de perte de Signal (LOS)
  • Prend en charge LFPT, un diagnostic

Spécifications  :

Valeur IP20
Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619