B + B SMARTWORX | 852-11718
10/100 Mbps PoE media converter PoE McBasic LFPT, 2TX/FX-SM1310/LONG-ST

Nº PIÈCE FAB.  852-11718
Nº PIÈCE  606249
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Comme un convertisseur de média fibre nourris, il fournit les puissance (jusqu'à 15,4 Watts) et les données à un périphérique distant unique sur CAT5 standard, éliminant le besoin de puissance supplémentaire à l’appareil. Le cuivre ports Auto négocier à la vitesse de l’appareil connecté et le mode duplex  : 10 Mbit/s ou 100 Mbit/s et HDX ou FDX (y compris le contrôle de flux). En outre, le jumbo de prise en charge PoE McBasic LFPT encadre jusqu'à 10240 octets.
LFPT petite, table-top design et durabilité fait de la McBasic PoE il est conçu pour être installé n’importe où l’espace est limité. En outre, la McBasic de PoE est livré avec une alimentation interne. Un lien faille passer par DIP Switch est situé sur le bas de l’appareil, pour permettre à link LED dépannage.

Applications

La PoE McBasic LFPT est la solution idéale pour les applications réseau qui nécessitent une alimentation par Ethernet pour les emplacements à l’intérieur de bâtiments où PoE est nécessaire pour alimenter un périphérique Ethernet. La PoE McBasic LFPT propose trois ports - un uplink de fibre 100 MB/s pour la connexion réseau, un port 10/100Base-T cuivre de PoE/PSE qui fournit Power over Ethernet et un 10/100 Mbit/s en cuivre port pour connecter une unité non-PoE pour la liaison ascendante à fibre même.

Caractéristiques

  • 3 ports commodes - un fixe de 100 Mbit/s port de liaison montante de fibre, un
  • 10/100Base-T PoE/port PSE et un port de cuivre 10/100 Mbit/s
  • Prend en charge les trames Jumbo (jusqu'à 10240 octets)
  • Réinitialisation de PoE configurable caractéristiques sur fibre de perte de Signal (LOS)
  • Prend en charge LFPT, un diagnostic

Spécifications  :

Valeur IP20
Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.