B + B SMARTWORX | 852-13127
10/100 Mbits/s gérés TX de dispositif de démarcation optiques multiport AccessEtherLinX/4, / 4 + FX-SM1550/LONG-SC

Nº PIÈCE FAB.  852-13127
Nº PIÈCE  606275
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mettant en vedette la gestion SNMP, 802. 1 q VLAN, 802,1 p QoS, la priorisation du trafic, contrôle de bande passante et multidiffusion élagage/espionnage (en utilisant le protocole IGMP v1, v2), le AccessEtherLinX/4 est idéal pour une large gamme de fibre to-the-Home, fibre-à-la-trottoir et Fibre-to-the-Business (collectivement « FTTx ») des services, et est une solution idéale pour fournir ces services Ethernet basé aux clients rapidement et à moindre coût. Conçu avec un encombrement réduit, le AccessEtherLinX/4 facilite l’installation facile à l’intérieur des locaux.
Contrôle de bande passante et 802. 1 q compatibilité VLAN intégrée  : The AccessEtherLinX/4 accepte le trafic contenant VLAN tags sur le port de Uplink et dirige le trafic vers les ports de liaison descendante de paire torsadée ou gestion fondée sur les VLAN ID. En plus de l’attribution de 802. 1 q VLAN-tags sur un port par port, prioritaires peuvent être définies pour chaque port et la balise de SNMP. le trafic est divisé en un niveau haut/bas pour la priorisation des paquets dans la file d’attente. Le AccessEtherLinX/4 également inclut le contrôle de bande passante bidirectionnelle et supporte l’élagage multidiffusion IGMP pour s’assurer que la quantité nécessaire de la propriété intellectuelle, des paquets de multidiffusion sont pontées.

Applications

Le AccessEtherLinX/4 permet à offre différenciée, les fournisseurs de services, les services de « LAN transparents » immeuble multi-locataires et clients d’affaires. Résidant dans les locaux du client, le AccessEtherLinX/4 fournit un point d’entrée axée sur les VLAN, couche 2 pour le dernier réseau fibre de mile, trunking, différenciant et en séparant le trafic client.

Caractéristiques

  • Indépendant du RJ45 ports pour une configuration souple
  • SNMP gérable
  • Lecture/écriture IEEE 802. 1 q VLAN-tags
  • Contrôle de bande passante bidirectionnel
  • Linkloss et FiberAlert
  • Publicité sélective

Spécifications  :

Valeur IP20
Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.