BELDEN | 8523 0091000
Fil de branchement, chef d’orchestre 1, 20 AWG, 10 x 30 brins, étamé cuivre, isolation en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8523 0091000
Nº PIÈCE  B8523-9
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Étamé cuivre, isolation en PVC, paroi moyenne. L’isolation de PVC extrudée est flamme et résistant à l’ozone. Inerte à la plupart des produits chimiques, huiles et solvants. Housses simples cond., PVC isolé fil de branchement pour le câblage interne des équipements électriques et électroniques.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 10 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant BLANC
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Mil Spec MIL-W-76
Type de produit MW-76
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 80 DEGRÉS CENTIGRADES (176 F)