BELDEN | 85231 3681000
Câble multi-conducteur, 2 conducteurs, 16 AWG, 19 x 29 brins, cuivre étamé, isolation Tefzel (ETFE), gaine Tefzel (ETFE)

Nº PIÈCE FAB.  85231 3681000
Nº PIÈCE  B85231
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

AWG 16 monobrins conducteurs TC (19 x 29), conducteurs câblés, Tefzel isolation, fil, Global Beldfoil aluminium-Kapton blindage de vidange (100 % de couverture), Tefzel veste.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation TEFZEL-ETFE, FLUOROPOLYMÈRE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine TEFZEL-ETFE, FLUOROPOLYMÈRE
Code UNSPSC 26121524