BELDEN | 8524 0091000
Fil de branchement, chef d’orchestre 1, 22 AWG, 7 x 30 brins, étamé cuivre, isolation en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8524 0091000
Nº PIÈCE  B8524-9
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Étamé cuivre, isolation en PVC, paroi moyenne. L’isolation de PVC extrudée est flamme et résistant à l’ozone. Inerte à la plupart des produits chimiques, huiles et solvants. Housses simples cond., PVC isolé fil de branchement pour le câblage interne des équipements électriques et électroniques.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 7 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant BLANC
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Mil Spec MIL-W-76
Type de produit MW-76
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 80 DEGRÉS CENTIGRADES (176 F)