BELDEN | 8527 0091000
Fil de branchement, chef d’orchestre 1, 12 AWG, 65 x 30 brins, étamé cuivre, isolation en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8527 0091000
Nº PIÈCE  B8527-9
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Étamé cuivre, isolation en PVC, paroi moyenne. L’isolation de PVC extrudée est flamme et résistant à l’ozone. Inerte à la plupart des produits chimiques, huiles et solvants. Housses simples cond., PVC isolé fil de branchement pour le câblage interne des équipements électriques et électroniques.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 12 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 65 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant BLANC
Type de produit MW-76
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Conforme RoHS OUI
Mil Spec MIL-W-76
Température nominale 80 DEGRÉS CENTIGRADES (176 F)
Blindé NON BLINDÉ