B + B SMARTWORX | 854-10623
Module de MiniMc, TP-TX/FX-MM1300-SC - aucun adaptateur secteur

Nº PIÈCE FAB.  854-10623
Nº PIÈCE  523664
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mesurant moins de 3,5 pouces, 2 pouces de large et profonde, le MiniMc est plus petit convertisseur de médias de l’industrie avec les deux connexions de données sur le même côté de l’unité et à une fraction du coût d’autres alternatives. Fonctionnement plug-and-play avec une variété de types de modèles et d’options de tension font de la série MiniMc facile et pratique à utiliser.

Applications

Conversion de médias est la solution la plus rentable pour prolonger la vie productive des plantes héritées de câblage et l’équipement tout en permettant la mise en œuvre de nouvelles technologies. Les plus grands avantages de conversion de médias sont la flexibilité et des économies de coûts.

Caractéristiques

  • Un port de fibre 100 Mbps FDX ou 1 SFP fibre
  • Un 10/100 Base-TX twisted pair port
  • Sélection automatique d’autoCross entre crossover ou straight through connexion
  • LED d’État
  • 18 connexions dans la 1,5U haute châssis IE-PowerTray/18

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619