B + B SMARTWORX | 855-10620
MiniMc, TP-TX/FX-MM850-ST (avec adaptateur secteur)

Nº PIÈCE FAB.  855-10620
Nº PIÈCE  523681
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conversion de médias est la solution la plus rentable pour prolonger la vie productive des plantes héritées de câblage et l’équipement tout en permettant la mise en œuvre de nouvelles technologies. Mesurant moins de 3,5 pouces, 2 pouces de large et profonde, le MiniMc-Gigabit et Giga-MiniMc sont un des plus petits convertisseurs de média de l’industrie avec les deux connexions de données sur le même côté de l’appareil. Un port SFP de fibre optique en option donne aux opérateurs réseau la souplesse nécessaire pour améliorer l’équipement de réseau aux interfaces différentes fibres. Conçu et fabriqué aux USA, la série MiniMc s’étend de 10 et 100 Mbit/s jusqu'à 80 km sur fibre optique de segments de réseau à paire torsadée.

Applications

Convertisseur de fréquence d’un média et des données, le MiniMc propose la négociation automatique 10/100 sur le port cuivre tandis que le port fibre fonctionne à 100 Mbits/s duplex intégral. Convertisseurs de fibre commutation MiniMc 10/100 sont idéales pour tous les locaux, FTTD, LAN-to-LAN ou LAN-to-MAN fibre applications réseau.

Caractéristiques

  • 10/100 Mbit/s de commutation MiniMc relie 10 ou 100 Mbit/s en cuivre à 100 Mbit/s fibre (fixe ou SFP version)
  • 6 ans garantie complète sur le convertisseur et l’adaptateur secteur
  • Technologie conviviale de Mbit/s auto-négociation 10/100 sur MiniMcs
  • Fonctionnalité d’autoCross pour connexion de paire torsadée sur tous les convertisseurs
  • MiniMcs sont propres à chaque pays, haute fiabilité adaptateurs de courant alternatif et peut aussi être alimentés avec un câble USB-puissance
  • Disponible avec fibre multimode ou monomode, brins de fibre, fibre CWDM et connecteurs SFP
  • Enceintes compactes, du métalliques avec adaptateurs de courant AC externes
  • IE-PowerTray/18-AC châssis prend en charge jusqu'à 18 modules dans le haut de 1,5U, enceinte montable sur rack

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619