B + B SMARTWORX | 855-11625
Convertisseur de média MiniMc avec LFPT, 1 TX, 1 SM1310 FX/PLUS-SC

Nº PIÈCE FAB.  855-11625
Nº PIÈCE  606308
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conversion de médias est la solution la plus rentable pour prolonger la vie productive des plantes héritées de câblage et l’équipement tout en permettant la mise en œuvre de nouvelles technologies. Mesurant moins de 3,5 pouces, 2 pouces de large et profonde, le MiniMc LFPT est l’un des plus petits convertisseurs de média de l’industrie avec les deux connexions de données sur le même côté de l’appareil. Un port SFP de fibre optique en option donne aux opérateurs réseau la souplesse nécessaire pour améliorer l’équipement de réseau aux interfaces différentes fibres. Lien faute traversent (LFPT) peuvent être activés/désactivés par un commutateur DIP sur l’appareil et est une fonctionnalité de diagnostique utile qui aide l’administrateur réseau en indiquant une condition d’erreur sur un segment donné entre les interfaces.

Applications

Conçu et fabriqué aux USA, le MiniMc LFPT s’étend de 10 et 100 Mbit/s jusqu'à 80 km sur fibre optique de segments de réseau à paire torsadée.
Convertisseur de fréquence d’un média et des données, le MiniMc LFPT propose la négociation automatique 10/100 sur le port cuivre tandis que le port fibre fonctionne à 100 Mbits/s duplex intégral. Convertisseurs de fibre commutation MiniMc LFPT 10/100 sont idéales pour tous les locaux, FTTD, LAN-to-LAN ou LAN-to-MAN fibre applications réseau.
Multiples options d’alimentation comprennent un adaptateur AC spécifiques à un pays ou l’USB-cordon d’alimentation. L’appareil peut également être installé dans le IEPowerTray/18-AC qui permet pour les 18 convertisseurs dans seulement 1,5U d’espace rack, monté sur Rail, ou avec un support de montage du rack.

Caractéristiques

  • Un port de fibre 100 Mbps FDX ou 1 SFP fibre
  • Un 10/100 Base-TX twisted pair port
  • Sélection automatique d’autoCross entre crossover ou straight through connexion
  • Supports lien faute traversent

Spécifications  :

Valeur IP20
Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619