B + B SMARTWORX | 855-11914
1000 Mbps Compact Media Converter - McBasic-Gigabit, TX/LX-SM1310-SC

Nº PIÈCE FAB.  855-11914
Nº PIÈCE  523612
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

LinkLoss, FiberAlert et lien faille passer à travers (LFPT) qui rendent l’isolant fibre casse plus facile se produiraient. Le McBasic dispose également d’AutoCross pour soutenir le crossover/pass-through sur la connexion de la paire torsadée et voyants de diagnostic. La plupart des unités de McBasic sont disponibles avec la fibre simple brin qui peut effectivement doubler la capacité de la fibre en permettant à deux canaux distincts de partager un brin de fibre ; Données en Duplex intégral se déplace sur différentes longueurs d’onde - 1310 nm et 1550 nm, par exemple.

Applications

De la McBasic petite, table-top design et durabilité le rendent parfait pour installation n’importe où l’espace est limitée. En outre, le McBasic est livré avec une alimentation interne. Cette fonction augmente considérablement la fiabilité sur les produits qui utilisent des transformateurs encombrants, alimentation AC/DC.

Caractéristiques

  • A un petit design robuste offrant de nombreuses fonctionnalités avancées
  • Disponible pour la fibre multimode ou monomode
  • LinkLoss, FiberAlert et faute de lien Pass Through caractéristiques, ainsi que de LEDs, aider à diagnostiquer les problèmes sur les réseaux de fibres optiques
  • Convertir 1000 Mbps twisted pair à 1000 Mbit/s fibre

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.