B + B SMARTWORX | 855-19213
Modulaire 10/100/1000 Mbit/s ethernet media/mode convertisseur IE-iMcV-MultiWay, TP-TX/FX-SM1550/LONG-SC

Nº PIÈCE FAB.  855-19213
Nº PIÈCE  606364
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mesurant moins de 3,5 pouces, 2 pouces de large et profonde, les convertisseurs série IE-MiniMc sont certains des convertisseurs de média de cuivre-à-fibre plus petits de l’industrie, avec les deux connexions de données sur un même côté. La famille IE-MiniMc de convertisseurs de média est une fraction du coût des autres solutions de rechange de qualité industrielle. Ces produits offrent la facilité et la commodité de l’opération plug-and-play avec des caractéristiques comme la négociation automatique et Auto-Cross.

Applications

Des fonctionnalités avancées telles que le lien faute pass-through (LFPT) aident les exploitants dans l’identification des ruptures dans le réseau lors de l’utilisation de matériel réseau non managé. Multiples options d’alimentation incluent Power over Ethernet (PoE/pp), -48 V CC pour Telco, adaptateur mural un d USB, qui offre une flexibilité inégalée pour une variété d’installations.

Caractéristiques

  • Étendue de température de fonctionnement de -25 à +85C
  • Sélection automatique auto-Cross entre crossover ou straight through connexions
  • LED d’État
  • Capacité de faute directe (LFPT) lien

Spécifications  :

Valeur IP20
Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.