B + B SMARTWORX | 856-10731
Convertisseur de média Giga-MiniMc LFPT et Giga-MiniMc TX/SX & TX/LX, TX/LX-SM1310-SC

Nº PIÈCE FAB.  856-10731
Nº PIÈCE  523508
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mesurant moins de 3,5 pouces, 2 pouces de large et profonde, la Giga-MiniMc est convertisseur de média gigabit plus petit de l’industrie avec les deux connexions de données sur le même côté de l’unité et à une fraction du coût d’autres alternatives. Fonctionnement plug-and-play avec une variété de types de modèles et d’options de tension font la Giga-MiniMc facile et pratique à utiliser.

Caractéristiques

  • Un port de fibre 1000Base-SC ou 1000Base-LX
  • Un 10/100/1000 Mbps twisted pair port
  • LED d’État
  • Sélection automatique d’autoCross entre crossover ou straight through connexion
  • 18 connexions dans la 1,5U haute châssis IE-PowerTray/18
  • SFP disponible

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619