B + B SMARTWORX | 856-10747
Convertisseur de média Giga-MiniMc LFPT avec SFP/LFPT

Nº PIÈCE FAB.  856-10747
Nº PIÈCE  523512
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mesurant moins de 3,5 pouces, 2 pouces de large et profonde et d’avoir les données des deux connexions sur le même côté de l’unité, le Giga - MiniMc-LFPT est plus petit convertisseur de médias de l’industrie à une fraction du coût d’autres alternatives. Lien faute traversent (LFPT) est activé en permanence et est une fonctionnalité de diagnostique utile qui aide l’administrateur réseau en indiquant une condition d’erreur sur un segment donné entre les interfaces. Fonctionnement plug-and-play avec une variété de types de modèles et d’options de tension font la Giga-MiniMc LFPT facile et pratique à utiliser.

Caractéristiques

  • Un 1000Base-SX ou port fibre SFP
  • Un 10/100/1000 Mbps twisted pair port
  • Sélection automatique d’autoCross entre crossover ou straight through connexion
  • LED d’État
  • LFPT
  • 18 connexions dans la 1,5U haut owerTray/18 châssis

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619