B + B SMARTWORX | 856-11951
convertisseur de média Ethernet Mbit/s 10/100/1000, LX-SM1310-SC

Nº PIÈCE FAB.  856-11951
Nº PIÈCE  523579
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

La série d’iMcV-MediaLinX de commuter des convertisseurs de média offre des fournisseurs de services et de la flexibilité inégalée d’enterprise networks en reliant les réseaux à base de cuivre à Fast Ethernet Gigabit Fibre optique des infrastructures ou. Les convertisseurs iMcV-MediaLinX SNMP gérables autoriser périphérique gestionnaires d’utiliser les fonctionnalités de négociation automatique sur le port de paire torsadée pour un fonctionnement plug-Play, ou de configurer manuellement le port pour le désiré
vitesse et le mode duplex.

Caractéristiques

  • Disponible en 10/100 Mbit/s et 10/100/1000 Mbit/s modèles
  • IE-iMcV-MediaLinX prend en charge les émetteurs-récepteurs SFP (LC) et des températures de fonctionnement étendues
  • Configurer le port de paire torsadée négociation automatique ou forcer la vitesse
  • Ports de paire et fibre tordues peuvent être configurés individuellement pour un fonctionnement semi Full-Duplex
  • Vers le haut et courir en moins de 5 minutes
  • Régler facilement lorsque les besoins de l’utilisateur changent
  • Mises à jour faciles ; aucune intervention de l’utilisateur ou des visites à des endroits éloignés requis
  • Surveiller et contrôler toutes les connexions

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619