B + B SMARTWORX | 856-14220
Mbit/s 10/100/1000 gérés délimitation optique module iMcV-Giga-FiberLinX-III, 1310xmt/1550rcv

Nº PIÈCE FAB.  856-14220
Nº PIÈCE  606416
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le convertisseur de médias intelligents iMcV-Giga-FiberLinX-III connecte à un réseau Ethernet des hôtes/à distance sur une fibre optique ou connexion CAT 5 cuivre. Il combine la conversion de médias avec une avancée-ensemble de fonctionnalités pour la gestion réseau et dépannage, includi ng OAM (exploitation, Administration et Maintenance), Extra-Tagging et EtherType contrôlent les fonctionnalités. Avec l’iMcV-Giga-FiberLinX-III, administrateurs peuvent observer les extrémités sur le segment de fibre entre eux, comme une entité de gestion unique. Évolutivité de largeur de bande et de prise en charge de MIB II rend cet appareil modulaire une solution polyvalente gigabit, maintenant disponible en un seul module de large.

Applications

iMcV-Giga-FiberLinX-III permettant la configuration à distance et alerte les administrateurs à tout problème potentiel sur la fibre longue distance courir, fournit des informations vitales sur l’état de lien et rapports statistiques de trafic de données. En plus du soutien de l’iMcV-Giga-FiberLinX-III pour les environnements hôtes/à distance, le produit a également une prise en charge intégrée pour l’Agent de gestion unifiée (UMA). Avec l’UMA, l’emplacement central permet de gérer toutes les paires d’hôtes/à distance installés dans un iMediaChassis avec l’adresse IP unique du châssis.

Caractéristiques

  • Seul module large, ce qui permet une utilisation maximale des créneaux horaires dans les châssis multi-ports
  • 3 mode de fonctionnement, afin de faciliter l’utilisation de l’installation
  • Prend en charge le modèle de port SFP cuivre et fibre SFP
  • Rétrocompatible avec l’iMcV-Giga-FiberLinX-III
  • offre jusqu'à 64 VLAN

Spécifications  :

Valeur IP20
Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619