B + B SMARTWORX | 856-14226
Mbit/s 10/100/1000 gérés délimitation optique module iMcV-Giga-FiberLinX-III, 1310xmt/1490rcv

Nº PIÈCE FAB.  856-14226
Nº PIÈCE  606422
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le convertisseur de médias intelligents iMcV-Giga-FiberLinX-III connecte à un réseau Ethernet des hôtes/à distance sur une fibre optique ou connexion CAT 5 cuivre. Il combine la conversion de médias avec un ensemble de fonctionnalités avancées pour la gestion du réseau et dépannage, y compris de l’OAM (exploitation, Administration et Maintenance), Extra-Tagging et des fonctionnalités de contrôle EtherType. Avec l’iMcV-Giga-FiberLinX-III, administrateurs peuvent observer les extrémités sur le segment de fibre entre eux, comme une entité de gestion unique. Évolutivité de la bande passante et le soutien aux MIB II rend cet appareil modulaire une solution polyvalente gigabit, maintenant disponible en un seul module de large.

Applications

iMcV-Giga-FiberLinX-III permettant la configuration à distance et alerte les administrateurs à tout problème potentiel sur la fibre longue distance courir, fournit des informations vitales sur l’état de lien et rapports statistiques de trafic de données. En plus du soutien de l’iMcV-Giga-FiberLinX-III pour les environnements hôtes/à distance, le produit a également une prise en charge intégrée pour l’Agent de gestion unifiée (UMA). Avec l’UMA, l’emplacement central permet de gérer toutes les paires d’hôtes/à distance installés dans un iMediaChassis avec l’adresse IP unique du châssis.

Caractéristiques

  • Seul module large, ce qui permet une utilisation maximale des créneaux horaires dans les châssis multi-ports
  • 3 mode de fonctionnement, afin de faciliter l’utilisation de l’installation
  • Prend en charge le modèle de port SFP cuivre et fibre SFP
  • Rétrocompatible avec l’iMcV-Giga-FiberLinX-III
  • offre jusqu'à 64 VLAN

Spécifications  :

Valeur IP20
Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.