B + B SMARTWORX | 856-15717
iMcV-MediaLinX, TX/FX-SM1310/PLUS-ST

Nº PIÈCE FAB.  856-15717
Nº PIÈCE  523778
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

La série d’iMcV-MediaLinX de commuter des convertisseurs de média offre des fournisseurs de services et de la flexibilité inégalée d’enterprise networks en reliant les réseaux à base de cuivre à Fast Ethernet Gigabit Fibre optique des infrastructures ou. Les convertisseurs iMcV-MediaLinX gérable SNMP permettent aux gestionnaires de périphérique d’utiliser les fonctionnalités de négociation automatique sur le port de paire torsadée pour un fonctionnement plug-Play, ou de configurer manuellement le port pour la vitesse désirée et le mode duplex.

Caractéristiques

  • Disponible en 10/100 Mbit/s et 10/100/1000 Mbit/s modèles
  • IE-iMcV-MediaLinX prend en charge les émetteurs-récepteurs SFP (LC) et des températures de fonctionnement étendues
  • Configurer le port de paire torsadée négociation automatique ou forcer la vitesse
  • Ports de paire et fibre tordues peuvent être configurés individuellement pour un fonctionnement semi Full-Duplex
  • Vers le haut et courir en moins de 5 minutes
  • Régler facilement lorsque les besoins de l’utilisateur changent
  • Mises à jour faciles ; aucune intervention de l’utilisateur ou des visites à des endroits éloignés requis
  • Surveiller et contrôler toutes les connexions

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.