B + B SMARTWORX | 856-18836
Convertisseur de média miniature, TX/SSLX-SM1550-SC, industrial grade 10/100/1000 IE-Giga-MiniMc

Nº PIÈCE FAB.  856-18836
Nº PIÈCE  606485
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conversion de médias est la solution plus économique et flexible pour l’application des nouvelles technologies sur les équipements et installations de câblage hérités. Mais les convertisseurs de média même prix raisonnable peuvent virer sur une somme importante aux coûts de mise en réseau. Et les contraintes d’espace peuvent aussi être un problème lorsque des centaines de conversions sont nécessaires.

Caractéristiques

  • Se connecte en cuivre de 10/100/1000 Mbps à 1000 Mbits/s fibre
  • Pour une utilisation dans des environnements de températures étendue
  • Puissance en cascade sur les installations de rail DIN
  • Double câble d’alimentation USB (en option)
  • NEMA TS2 (certains modèles)

Spécifications  :

Valeur IP20
Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619