B + B SMARTWORX | 856-19753
Démarcation optique compact CPE périphérique géré par 10/100 Mbits/s IE-MiniFiberLinX-II, TX/TP-SSFX - SM1550-SC, 1550XMT/1310RCV

Nº PIÈCE FAB.  856-19753
Nº PIÈCE  606511
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Comme un convertisseur cuivre-à-fibre, l’IE-MiniFiberLinX-II prend en charge plusieurs les types fibre multimode, monomode fibre monocaténaire (SSF) et fonctionnalité de multiplexage de Division de cours longueur d’onde (CWDM) pour augmenter la capacité du fib existant er . Comme une télécommande, appareil CPE, il peut être connecté via le segment de fibre à un module d’hôte iMcV-FiberLinX-II pour appuyer la gestion des hôtes/à distance.

Équipé d’un port de données de 100 Mbits/s fibre, port 10/un 100 twisted pair de données et de gestion, ainsi que d’un port auxiliaire conçu pour fonctionner comme un port série (lorsqu’il est utilisé avec l’adaptateur inclus), le IEMiniFiberLinX-II propose également plusieurs options d’alimentation  : AC puissance (avec adaptateur), MS (dans un bloc de puissance 4 bornes), ainsi que Power over Ethernet, agissant comme un dispositif actionné (DP) dessiner puissance lorsqu’il est connecté à 802,3af conforme puissance Sourcing équipement (PSE). Versions de Telco qui prennent en charge -48 V CC sont également disponibles.

Applications

L’IE-MiniFiberLinX-II compact offre fibre de point à point des connexions optiques avec un outil de gestion unique pour suivre le lien en entier entre deux emplacements. IE-MiniFiberLinX-II CPE pour les réseaux de fibres optiques permet aux fournisseurs d’offrir des services de voix, de vidéo et de données « triple-play » à l’abonné.
Combinant la conversion de cuivre-à-fibre, extended performance températures, fonctionnement plug-and-play, taille miniature et plusieurs options d’alimentation, l’IE-MiniFiberLinX-II est un des plus polyvalents fibre optique CPE périphériques disponibles.

Caractéristiques

  • Dépannage de bouclage
  • SNMP gérable
  • Options d’alimentation  : AC, DC et 802,3af Power over Ethernet (PoE)
  • Contrôle de bande passante bidirectionnel
  • MTU  : Supports trop taille paquets allant jusqu'à 1916
  • Prise en charge 802,3Ah passive OAM (exploitation, Administration & gestion

Spécifications  :

Valeur IP20
Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.