B + B SMARTWORX | 857-11823
PoE commutation media converter 10/100/1000 Mbps PoE & PoE + Giga-MiniMc/LFPT, 2TX/SSBX-SM1490-SC, 1490xmt/1310rcv

Nº PIÈCE FAB.  857-11823
Nº PIÈCE  606530
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La PoE et PoE + Giga-MiniMc/LFPT sont des convertisseurs de média économique, compacte, multi-ports qui prennent en charge les normes PoE et PoE +. Grâce à leur flexibilité et compact de la taille, applications réseau privé intérieur peuvent encore bénéficier de la polyvalence en constante expansion de la gamme de produits MiniMc.
Mettant en vedette 2-10/100/1000Base-T cuivre UTP ports et un port de liaison montante SFP qui supporte un cuivre ou fibre SFP, la PoE et PoE + Giga-MiniMc sont des dispositifs de matériel de Source de puissance (PSE). Le PoE + Giga-MiniMc est capable d’alimenter jusqu'à deux Powered Devices (DP) via câble CAT5 standard ou mieux, alors que la PoE Giga-MiniMc/LFPT peut alimenter un PD appareil via un port cuivre tout en fournissant des données sur l’autre port cuivre. Le PoE + Giga-MiniMc/LFPT est capable de dispositifs de haute puissance de puissance tels que les écrans tactiles, caméras de surveillance IP PTZ (pan / tilt / zoom) et les lecteurs RFID qui nécessitent plus de puissance que le typique 15,4 W fourni par des dispositifs PSE standards telles que la Giga-MiniMc PoE.

Applications

Les modèles PoE et PoE + Giga-MiniMc/LFPT sont entièrement compatibles avec la norme IEEE 802,3af / aux normes afin d’assurer une intégration transparente dans votre réseau. Fonctionnalités améliorées incluent store-and-forward, Autocross, un interrupteur DIP LFPT, et PoE réinitialiser sur la perte de la fibre du signal. Réinitialisation de la PoE est une avancée la fonction que, lorsque activé, va forcer la puissance de sortie PSE pour réinitialiser lorsque l’état des liens est perdu sur le port SFP.

Caractéristiques

  • Robuste boîtier métallique autonome avec alimentation externe compacte
  • Prend en charge les trames Jumbo (jusqu'à 10240 octets)
  • Plusieurs options de montage (bureau, Rail DIN ou montage mural)
  • Caractéristiques configurables PoE réinitialiser sur fibre LOS
  • Prend en charge IEEE 802,3af PoE (15,4) nd IEEE 802,3at normes PoE + (25,5W)
  • Lien faute traversent

Spécifications  :

Valeur IP20
Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.