B + B SMARTWORX | 857-14400
Modulaire, réussi quatre E1 plus Extension de données sur fibre optique, iMcV-E1-Mux4 + Ethernet, 2 x SFP (nécessite un ou deux Modules SFP/155, vendus séparément)

Nº PIÈCE FAB.  857-14400
Nº PIÈCE  523531
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’IE-iMcV-E1-Mux/4 est un convertisseur de média modulaire managé, installé comme une paire de hôtes/à distance, qui transporte quatre lignes E1 indépendantes sur une ligne optique fibre simple ou double, plus un 10/100 port ethernet. Le module est idéal pour les applications nécessitant une extension TDM, tels que bureau à distance connexion PABX, avec l’aide d’une connexion Ethernet 10/100BaseT de toute la bande passante sur la même liaison optique.

Applications

L’IE-iMcV-E1-Mux/4 permettant la commande de limitation de bande passante par incréments de 32 kbit/s jusqu'à 100 Mbit/s. Il détecte les événements de LOS AIS, E1, Ethernet et fibre aussi dégradé lignes avec full LED indications y compris un indicateur d’alarme à distance (RAI) sur la liaison fibre. Ports E1 peuvent également être activées ou désactivées via le logiciel de gestion de CLI, Telnet ou SNMP, permettant à l’utilisateur d’effectuer la maintenance sur une ligne particulière sans affecter d’autres.

Caractéristiques

  • Quatre ports indépendants de E1 sur connecteurs RJ48 avec protection contre les surtensions
  • Génération de AIS sur la perte de signal sur toutes les interfaces E1 et fibre
  • Prend en charge les fonctions de bouclage local et à distance
  • Supporte la fonction de transmission de faute de lien (LFPT)
  • Double wit1 de ports fibre SFP + 1 protection de commutation
  • Une interface RS-232 à l’appui de données à faible vitesse jusqu'à 120 kbit/s via un adaptateur mini-jack
  • Les deux hôtes/à distance sont gérés depuis l’unité hôte
  • Gestion d’Interface de ligne de commande (CLI) fournie au moyen d’une prise minijack d’entrée RS-232 port de console
  • Gestion à distance Gphical User Interface (GUI) à travers un iMediaChassis géré
  • SNMP TRAP de l’alarme en châssis managé, y compris le dernier soupir
  • CONDUIT complet diagnostic sur panneau avant

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.