Fil ALPHA | 86325CY SL001
Xtra-garde-Performance-câble, Xtra-garde-Flex, chef d’orchestre 25, 22 AWG, feuille de spirale, 300 V, gaine en PVC, SR-PVC isolation, veste 0,45 diamètre, épaisseur veste 0.045, 19/34 échouage données Flex continue

Nº PIÈCE FAB.  86325CY SL001
Nº PIÈCE  A86325CY
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire Xtra-Guard Flex câbles sont des câbles souples durable conçus pour offrir d’excellentes performances en haute-flex, haute torsion et continu-flex applications, telles que le contrôle du mouvement et de la robotique.

Informations techniques

CA Prop 65
CE
CSA AWM I_II A_B
CSA CMG
CSA FT4
UL AWM 10002
UL AWM 2661
UL CM

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 25
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 22 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit FLEX CONT
Conforme RoHS OUI
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage BLINDÉ
Normes UL/CSA/CE
Plage de tension 300 V OU 300/500 V
Code UNSPSC 26121603