BELDEN | 060U500 8641
Câble multi Pair paire 1, 24 AWG, 7 x 32 brins, cuivre étamé, Twisted isolation paire, PE, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8641 060U500
Nº PIÈCE  B8641-U500
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Belden les câbles audio analogiques sont utilisées pour la connexion d’appareils audio au niveau ligne dans des installations permanentes ou semi-permanente. Ils sont constitués d’une ou deux paires individuellement blindage aluminium, tordus. Une fois installé, ils ne visent pas à être déplacé en service. Des câbles qui sont en mouvement durant l’utilisation, reportez-vous à la section Microphone et Musical Instrument câble dans ce catalogue.

Applications

Câble audio analogique placement consiste en une sélection de dessins pour traiter une variété d’applications audio.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Code UNSPSC 26121524