Fil ALPHA | 86514CY
Xtra-garde-Performance-câble, Xtra-garde-Flex, paire de 14, 26 AWG, SupraShield Premium feuille de Braid, 300 V, gaine en PVC, SR-PVC isolation, veste 0,43 diamètre, 0,05 veste épaisseur, 7/34 échouage, continu de données Flex

Nº PIÈCE FAB.  86514CY
Nº PIÈCE  A86514CY
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire Xtra-Guard Flex câbles sont des câbles souples durable conçus pour offrir d’excellentes performances en haute-flex, haute torsion et continu-flex applications, telles que le contrôle du mouvement et de la robotique.

Informations techniques

CA Prop 65
CE
CSA AWM I_II A_B
CSA CMG
CSA FT4
UL AWM 10002
UL AWM 2661
UL CM

Spécifications  :

Nombre de conducteurs COMPOSITE
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 26 AWG
Type de conducteur FINEMENT ÉCHOUÉS
Fils de mise à la terre NON
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit FLEX CONT
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage BLINDÉ
Normes UL/CSA/CE
Plage de tension 300 V OU 300/500 V
Code UNSPSC 26121603