Fil ALPHA | 86703CY SL001
Xtra-garde-Performance-câble, Xtra-garde-Flex, paire de 3, 22 AWG, SupraShield Premium feuille de Braid, 300 V, gaine en PVC, SR-PVC isolation, veste 0,3 diamètre, 0,04 veste épaisseur, 19/34 échouage, continu de données Flex

Nº PIÈCE FAB.  86703CY SL001
Nº PIÈCE  A86703CY
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire Xtra-Guard Flex câbles sont des câbles souples durable conçus pour offrir d’excellentes performances en haute-flex, haute torsion et continu-flex applications, telles que le contrôle du mouvement et de la robotique.

Informations techniques

CA Prop 65
CE
CSA AWM I_II A_B
CSA CMG
CSA FT4
UL AWM 10002
UL AWM 2661
UL CM

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 22 AWG
Type de conducteur FINEMENT ÉCHOUÉS
Fils de mise à la terre NON
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit FLEX CONT
Écran/blindage BLINDÉ
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Plage de tension 300 V OU 300/500 V
Normes UL/CSA/CE
Code UNSPSC 26121603