BELDEN | 8675 060500
Câble multi-conducteurs, conducteurs de 2, 14 AWG, brins de 19 x 27, nu en cuivre, isolation en PVC, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8675 060500
Nº PIÈCE  B8675
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 14 échoués (19 x 27) des conducteurs en cuivre nus, parallèle de conducteurs, isolant PVC, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage NON
Taille du conducteur 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE