BELDEN | 8719 0605000
Câble à paires multiples, 1 paires, 16 AWG, 19 x 29 brins, cuivre étamé, paire torsadée, isolation en polyuréthane, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8719 0605000
Nº PIÈCE  B8719
Minimum 75 pieds
En stock

Description

AWG 16 monobrins conducteurs TC (19 x 29) isolante en polyéthylène, twisted pair, Global Beldfoil bouclier (100 % de couverture), 18 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC HOMOLOGATION UL ART 725 CLASS 2
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN
Code UNSPSC 26121613