BELDEN | 8720 060500
Câble multi Pair paire 1, 14 AWG, 19 x 27 brins, cuivre étamé, Twisted isolation paire, PE, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8720 060500
Nº PIÈCE  B8720-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 14 monobrins conducteurs TC (19 x 27) isolante en polyéthylène, twisted pair, Global Beldfoil bouclier (100 % de couverture), 16 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 725 CLASSE 2
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Code UNSPSC 26121524