BELDEN | 8723 0601000
AWG 22 échoués (7 x 30) TC conducteurs, isolants en polypropylène, paires, individuellement Beldfoil blindé torsadées (100 % de couverture), 1000' bobines, 24 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8723 0601000
Nº PIÈCE  B8723-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
En stock

Description

Alarme, de sécurité et de conférencier / câble blindé, câble audio, interconnexion audio et de contrôle, isolation en polypropylène, veste chrome PVC (paires câblés sur axe commun afin de réduire le diamètre).

Applications

Câble pour des applications commerciales et institutionnelles résidentielles, lumière, câbles audio numériques AES/EBU et câbles d’interconnexion audio et de contrôle.

Description des spécifications

Câble paire torsadée blindée
Mettre Ups  : 1000 ft
Mettre Ups couleur  : Chrome
Matériau conducteur  : Cuivre étamé
Taille du conducteur  : 22 AWG
Chef d’orchestre échouage  : 7 x 30
Nombre de conducteurs  : 2 4-paires
Matériau isolant  : plastique polypropylène
Isolation Dimensions  : 0,01 pouce d’épaisseur
Écran intérieur matériel  : Ruban d’aluminium-Polyester aluminium
Couverture de l’écran intérieur  : 1
Type d’écran intérieur  : ruban
Écran intérieur marque  : Beldfoil pliage en Z
Écran intérieur fil de Drain  : AWG 24
Écran intérieur vidange fil échouage  : 7 x 32
Matériel de blindage externe  : non blindé
Matériau de la gaine extérieure  : PVC
Dimensions de la gaine extérieure  : 0,02 pouces épaisseur de paroi (Nominal)
Diamètre Nominal  : Dans l’ensemble de pouce 0,16
Paire Code nuancier  : 1. rouge et noir, 2. vert et blanc
Plage de température  :-20 à 75 deg C, fonctionnement, 60 deg C UL
Poids du câble en vrac  : 17 lb/1000 ft
Tension de traction recommandée  : 42 lb
Axe de pliage minimum de rayon/mineur  : 1,75 pouces
Plénum  : Non, nombre de plénum - 82723, 87723, 88723
Impédance  : 52 ohms (nominale)
Inductance  : 0,17 uH/ft nominale
Capacité nominale de chef à chef  : 33 pF/pi
Nominal du conducteur avec d’autres chef d’orchestre et bouclier Capacitance  : 62 pF/pi
Vitesse nominale de Propagation  : 0,66
Chef d’orchestre DC résistance  : 14,7 Ohm/1000 ft à 20 ºC nominale, 15 ohms/1000 ft 20 deg C nominale paire IND.
Tension d’opération  : 300 volts RMS UL
Courant d’opération  : 2,3 ampère par conducteur à 25 deg C

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DEHORS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.