BELDEN BAV | 8723 06010000
AWG 22 échoués (7 x 30) TC conducteurs, isolants en polypropylène, paires, individuellement Beldfoil blindé torsadées (100 % de couverture), 24 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC (polychlorure de vinyle)

Nº PIÈCE FAB.  8723 06010000
Nº PIÈCE  B8723
Minimum 50 pieds
En stock

Description

Alarme, de sécurité et de conférencier / câble blindé, câble audio, interconnexion audio et de contrôle, isolation en polypropylène, veste chrome PVC (paires câblés sur axe commun afin de réduire le diamètre).

Applications

Câble pour des applications commerciales et institutionnelles résidentielles, lumière, câbles audio numériques AES/EBU et câbles d’interconnexion audio et de contrôle.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DEHORS
Code UNSPSC 26121613