BELDEN | 8723SB 0101000
Multi-conducteurs - contrôle Audio Interconnect bord câble 2 FS PR 22 AWG FRNHPO PP noir

Nº PIÈCE FAB.  8723SB 0101000
Nº PIÈCE  B8723SB
Minimum de 200 PIEDS
En stock

Description

AWG 22 échoués (7 x 30) des conducteurs en cuivre étamés, paires, isolation en polypropylène, recouvertes individuellement 100 torsadées % Beldfoil bouclier (100 % de couverture), 24 AWG drain en cuivre étamé multibrins, LSZH veste.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Classement de résistance au feu FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉE, SANS HALOGÈNE (LSZH)
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DEHORS
Matériau de gaine LSNH-LOW SMOKE/NO OU « ZÉRO » HALOGÈNE
Cote NEC NEC CMG