BELDEN | 8724 0601000
Multi-conducteurs-spécial Audio, Communication et Instrumentation câble 2 22 AWGFS PP, 2 22 AWG PP PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  8724 0601000
Nº PIÈCE  B8724
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 échoués (7 x 30) étamé conducteurs en cuivre, isolation en polypropylène, une paire Beldfoil blindé (100 % de couverture), fil toronné drain en cuivre étamé, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Code UNSPSC 26121524