BELDEN | 8725 060500
Câble multi-conducteurs, AWG 20, 4-paire de monobrins 7 x 28 conducteurs TC, isolation en polypropylène, conducteurs câblés, bobines 500', bouclier Beldfoil tel que mentionné, 20 ou 22 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8725 060500
Nº PIÈCE  B8725-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Bouclier de combinaison, spécial audio, câble de communication et de l’instrumentation. Isolation en polypropylène, veste de PVC de chrome (câblé autour d’un axe commun).

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DEHORS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Code UNSPSC 26121524