BELDEN | 8735 0601000
Câble multi-conducteur, 3 conducteurs, 22 AWG, 7 x 30 brins, étamé cuivre, isolation en PVC, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8735 0601000
Nº PIÈCE  B8735
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 échoués (7 x 30) étamé conducteurs câblés, isolation PVC, conducteurs en cuivre, tresse cuivre étamé bouclier (70 % couverture de bouclier), gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE DE BLINDAGE
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Code UNSPSC 26121524