BELDEN | 8737 0601000
Câble multi-conducteurs, AWG 22, 1-paire de 7 x 30 brin étamé conducteurs en cuivre, isolation en PVC, paires torsadées, 1000' bobines, spirale de cuivre étamé enveloppé bouclier 85 % de couverture, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8737 0601000
Nº PIÈCE  B8737-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 échoués (7 x 30) étamé conducteurs en cuivre, PVC isolation, paire torsadée, étamé bouclier enveloppé en spirale cuivre (85 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Type d'écran/blindage SPIRALE MÉTALLIQUE SHIELD
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN
Code UNSPSC 26121524