BELDEN | 060U500 8759
Multi-conducteurs-Single-Pair câble 2 20 AWG PVC bouclier PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  8759 060U500
Nº PIÈCE  B8759-U500
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 20 échoués (7 x 28) étamé conducteurs en cuivre, PVC isolation, paire torsadée, étamé bouclier enveloppé en spirale cuivre (89 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage SPIRALE MÉTALLIQUE SHIELD
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Code UNSPSC 26121524