BELDEN | 8760 06010000
Câble à paires multiples, 1 paires, 18 AWG, 16 x 30 brins, cuivre étamé, paire torsadée, isolation en polyuréthane, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8760 06010000
Nº PIÈCE  B8760
Minimum 75 pieds
En stock

Description

Audio, contrôle & câble d’Instrumentation
Câble Audio analogique de niveau ligne
Basse-condensateur

Caractéristiques

  • Ruban aluminium / Polyester aluminium w / court-circuit Fold
  • Fil de drain est à l’extérieur de l’écu de papier d’aluminium

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN
Code UNSPSC 26121613