BELDEN | 8762 06010000
Câble multi Pair paire 1, 20 AWG, 7 x 28 brins, cuivre étamé, Twisted isolation paire, PE, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8762 06010000
Nº PIÈCE  B8762
Minimum de 50 PIEDS
En stock

Description

AWG 20 monobrins conducteurs TC (7 x 28) isolante en polyéthylène, twisted pair, Global Beldfoil bouclier (100 % de couverture), 20 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN