BELDEN | 060U500 8762
Câble multi Pair paire 1, 20 AWG, 7 x 28 brins, cuivre étamé, Twisted isolation paire, PE, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8762 060U500
Nº PIÈCE  B8762-U500
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 20 monobrins conducteurs TC (7 x 28) isolante en polyéthylène, twisted pair, Global Beldfoil bouclier (100 % de couverture), 20 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Code UNSPSC 26121524