BELDEN | 8763 0601000
Multi-conducteurs-spécial Audio, Communication et Instrumentation câble 1SHPR20 AWG, 1 20 AWG PE PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  8763 0601000
Nº PIÈCE  B8763-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 20 monobrins 7 x 28 conducteurs TC isolante en polyéthylène, conducteurs câblés, Beldfoil bouclier comme noté 100 % de couverture, AWG 20 ou 22 fils multibrins TC drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN
Code UNSPSC 26121524