BELDEN | 8768 0601000
Multi-conducteurs - Audio, de contrôle et d’Instrumentation câble 6 22 AWG PVC SH PR PVC chromé

Nº PIÈCE FAB.  8768 0601000
Nº PIÈCE  B8768
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 conducteurs solides, isolation PVC, étamé paires de cuivre, tordus, individuellement blindé w/Beldfoil (100 % de couverture), 22 AWG solide TC vidange fil, ensemble veste de PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 6 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DANS
Code UNSPSC 26121524