BELDEN | 8769 0601000
Multi-conducteurs - CM Note  : câbles 19 FS PR 22 AWG PEHD PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  8769 0601000
Nº PIÈCE  B8769
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

AWG 22 échoués TC (7 x 30) chef d’orchestre, isolation en polypropylène, twisted paires blindées individuellement avec Beldfoil (100 % de couverture), dans l’ensemble veste de PVC et 22 AWG du TC vidange fil torsadé.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 19 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DANS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Code UNSPSC 26121524