BELDEN | 8771MN 0081000
Câble de série SpaceMaker, 22 AWG, 3 conducteurs, 19 x 34 brins, cuivre étamé, écran sur feuille, 300 V, PVC de catégorie industrielle

Nº PIÈCE FAB.  8771MN 0081000
Nº PIÈCE  B8771MN
Disponible par incréments de 1 mètre
Minimum 1 mètre(s)
En stock

Applications

Câblage de la machine interne
Câblage de coffret de commande où l’espace est limité
Gammes de produits avec des machines qui nécessitent des mouvements précis
Appareil-appareil câblage, raccordement des capteurs, codeurs, boutons, actionneurs, etc.
Protection accrue des liqus, des températures extrêmes, à l’abrasion, exposition aux produits chimique et les fortes vibrations

Caractéristiques

  • Jusqu'à 52 % câble réduit par rapport aux câbles électroniques standards de l’industrie
  • Jusqu'à 74 % rayon de courbure plus serré par rapport aux câbles électroniques standards de l’industrie
  • Vie de câble accrue aux cycles de vie de flex 1 m
  • Vie de flex accrue pour une utilisation dans les mobiles envirnments
  • Convenant à la NFPA 79 applications

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DEHORS
Code UNSPSC 26121613