BELDEN | 87723 0021000
Câble multi Pair, la paire 2, 22 AWG, 7 x 30 brins, étamé paire torsadée cuivre, isolation FEP, veste FLUOROCOPOLYMÈRE (PVDF)

Nº PIÈCE FAB.  87723 0021000
Nº PIÈCE  B87723
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Multi-conducteurs-câble Double paire 2 SH PR 22 AWG FEP SOLEF rouge

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DEHORS
Matériau de gaine FLUORURE DE POLYVINYLIDÈNE-PVDF KYNAR
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM