BELDEN | 8773 0601000
Multi-conducteurs - CM Note  : câble 27 FS PR 22 AWG PEHD PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  8773 0601000
Nº PIÈCE  B8773
Offert par incréments de 75 PIEDS
Minimum de 75 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 échoués TC (7 x 30) chef d’orchestre, isolation en polypropylène, twisted paires blindées individuellement avec Beldfoil (100 % de couverture), dans l’ensemble veste de PVC et 22 AWG du TC vidange fil torsadé.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 27 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DANS
Code UNSPSC 26121524