BELDEN | 8775 0601000
Multi-conducteurs - CM Note  : câble 11 FS PR 22 AWG PP PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  8775 0601000
Nº PIÈCE  B8775
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 échoués (7 x 30) conducteur en cuivre étamé, isolation en polypropylène, paires blindées individuellement avec Beldfoil torsadées (100 % de couverture), dans l’ensemble veste de PVC et 22 AWG du drain en cuivre étamé fil torsadé.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 11 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Construction de blindage INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DANS
Code UNSPSC 26121524