BELDEN | 87761 0025000
Câble multi Pair, la paire 1, 22 AWG, 7 x 30 brins, étamé paire torsadée cuivre, isolation FEP, veste FLUOROCOPOLYMÈRE (PVDF)

Nº PIÈCE FAB.  87761 0025000
Nº PIÈCE  B87761
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 monobrins (7 x 30) conducteurs TC, plenum, isolation FEP, twisted pair, Global Beldfoil bouclier (100 % de couverture), 22 AWG TC drain torsadé, veste FLUOROCOPOLYMÈRE.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine FLUORURE DE POLYVINYLIDÈNE-PVDF KYNAR
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM